Motion
CNHJ-6085-Y-15(42C)

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6085-Y-15(42C)

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 15:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1/2 po, diamètre d’arbre de sortie 7/8 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02953750
N° MFRCNHJ-6085-Y-15(42C)
Prix1,400.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6085-Y-15(42C)

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 15:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1/2 po, diamètre d’arbre de sortie 7/8 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02953750
N° MFRCNHJ-6085-Y-15(42C)
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
Votre prix1,400.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    5.67 x 3.9 x 6.18 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.18 po
  • Longueur du boîtier
    5.67 po
  • Largeur du boîtier
    3.9 po
  • Taille d’entrée
    1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6085
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 117.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    885 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    7/8 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.040 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    575 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • CUP_NON
    690825006990

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6085-Y-15(42C)