Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.250 po
- Diamètre de l’orbite3/16 po
- Hauteur totale4.7 po
- Longueur totale7.48 po
- Taille du tampon6 po
- Poids de l’outil1.92 lb
Détails
- Consommation d'air8 pcm
- Consommation d’air à la charge15.50 pcm
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Puissance0.2 hp
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Style orbiteRandomisé
- Matériau du tamponVinyle
- Forme du tamponRonde
- Style ponceusePaume
- Niveau sonore81.6 dB(a)
- Type d’aspirateurAspirateur prêt/central
Aperçu
- Prête pour l’aspiration : cette ponceuse à air orbitale aléatoire peut se connecter à un certain nombre de systèmes d’aspiration centraux ou portables.
- Durabilité – Que vous la la laissiez tomber ou l’utilisiez dans des conditions difficiles, cette ponceuse peut la supporter.
- Performance : Équipée d'un moteur de 12,000 tr/min avec une orbite de 3/16-inch orbites, cette ponceuse a toujours une finition sans tourbillon.
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire