Spécifications
Dimensions
- Couple continu6240 po
- Taille du port du moteur1-1/16–12 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1-1/4 po
- Hauteur totale5.84 po
- Longueur totale11.36 po
- Largeur totale5.84 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 4 boulon; 127.00 [5.000] Pilot Dia 14.27 [0,562] Dia.Holes On 161.92 [6.375] Dia. Cercle de boulonnage.(SAE C)
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu95 L/min
- Déplacement15.03 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.383 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum25 gal/min
- Régime maximum continu303 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot - SAE C
- Configuration du port1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série4000 - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- 10 déplacements
- Une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
- Conception fiable et éprouvée
- Haute efficacité
- Options de protection de l’environnement
- Flexibilité dans la conception de ce moteur en un système
- Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles