Motion
8MBSPP-10MJ

GATES RUBBER CO
8MBSPP-10MJ

Raccord adaptateur 725361035 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 1/2 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI02954420
N° MFR8MBSPP-10MJ
Prix36.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MBSPP-10MJ

Raccord adaptateur 725361035 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 1/2 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI02954420
N° MFR8MBSPP-10MJ
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
Prix36.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 BSPP, 5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle britannique standard parallèle 1/2 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1/2–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053789577
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053789577

Aperçu

Description du fabricant
8MBSPP-10MJ