Spécifications
Dimensions
- Hauteur7-5/32 po
- Longueur2-3/8 po
- Débit minimum0.1
Détails
- Précision±2.0 %
- Norme d’étalonnageCompteurs d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
- Type de connexion#12 SAE, joint torique
- Plage de débit0.2 à 2 gal/min
- Matériau du boîtierAluminium
- AimantAlnico revêtu de PTFE
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Débit maximum150 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Type de montagehorizontal, vertical et inversé
- Matériau du tuyauPolycarbonate
- Type de portN° 12 SAE
- Répétabilité±1 %
- Matériau du jointBuna-N® (STD), EPR, FKM ou FFKM
- Type de jointBuna-N® (STD), PTFE
- StyleLiquide de base en ligne
- ViscositéViscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
- Matériaux mouillésAluminium anodisé
Aperçu
- Choix de matériaux parmi l’aluminium, le laiton ou l’acier inoxydable pour répondre aux exigences du système et du liquide.
- Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
- Conception extérieure supérieure étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes où des lavages sont requis.
- Robustes et fiables, ces compteurs sont construits avec tous les appareils sous pression métalliques qui permettent une installation sûre et permanente.
- Fonctionnement à haute pression, la conception du suiveur à couplage magnétique permet un fonctionnement jusqu’à 6000 lb/po2.
- Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.