Motion
N4B-6WC-02

AW-LAKE COMPANY
N4B-6WC-02

N4B-6WC-02 Alarme de débit de zone variable
N° D’ARTICLE MI02961007
N° MFRN4B-6WC-02
Prix1,584.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
N4B-6WC-02

N4B-6WC-02 Alarme de débit de zone variable
N° D’ARTICLE MI02961007
N° MFRN4B-6WC-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,584.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4-1/2 po
  • Longueur
    7-5/32 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    ±2.0 %
  • Type de connexion
    BSPP 1"
  • Plage de débit
    4 à 40 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Type de port
    BSPP 1"
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Style
    Interrupteurs 2
  • Viscosité
    Viscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
  • Matériaux mouillés
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
N4B-6WC-02 INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Réglage de l’alarme réglable sur le terrain Seule une clé Allen est nécessaire pour modifier le réglage de l’alarme de débit.
  • Le boîtier NEMA type 4X en aluminium moulé robuste de construction étanche aux intempéries permet l’installation à l’extérieur et dans les environnements où des joints étanches aux liquides sont requis.
  • Logique de marche/arrêt simple Les points d’alarme positifs à contact sec et les commutateurs SPDT réduisent la complexité des circuits d’arrêt/marche/arrêt standard du rotamètre.
  • Précâblé avec sectionneur de câble, l’interconnexion Hirschmann standard permet une installation et un entretien faciles de l’alarme de débit et du système dont elle fait partie.
  • Economical Protection, ce moniteur se paie rapidement lui-même, car il « sonne l’alarme » sur des volumes pneumatiques, de lubrification ou de refroidissement incorrects, protégeant ainsi l’équipement coûteux et réduisant les temps d’arrêt.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good