Motion
P4S-7WU-30-RF

AW-LAKE COMPANY
P4S-7WU-30-RF

Débitmètre ester de phosphate P4S-7WU-30-RF
N° D’ARTICLE MI02961405
N° MFRP4S-7WU-30-RF
Prix2,005.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
P4S-7WU-30-RF

Débitmètre ester de phosphate P4S-7WU-30-RF
N° D’ARTICLE MI02961405
N° MFRP4S-7WU-30-RF
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
Prix2,005.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7-5/32 po
  • Longueur
    2-3/8 po

Détails

  • Précision
    ±2.0 %
  • Norme d’étalonnage
    Eau du robinet à 70°F (21°C) 1.0 s.g.
  • Type de connexion
    3/4" BSPP
  • Plage de débit
    3 à 28 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    3 à 28 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Pyrex®
  • Type de port
    3/4" BSPP
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    ERP avec sauvegarde PTFE FKM ou FFKM en option
  • Type de joint
    PTFE
  • Style
    Ester de phosphate
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
P4S-7WU-30-RF FLOWMÈTRES
  • Choix de matériaux en aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences du système et du liquide.
  • Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
  • Multi-usages étalonnés en usine pour les esters de phosphate, ces compteurs polyvalents peuvent être utilisés pour vérifier les sorties de l’unité d’alimentation hydraulique, ainsi que pour tester les machines et les outils pour des débits de fluide appropriés.
  • Robustes et fiables, ces compteurs sont construits avec tous les appareils sous pression métalliques qui permettent une installation sûre et permanente.
  • Fonctionnement à haute pression, la conception du suiveur à couplage magnétique permet le fonctionnement à 6000 lb/po2 et l’utilisation avec des liquides.
  • Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.