Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre41 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids1.56 lb
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK02508AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueK02508AR0 Le roulement à billes à section mince présente un alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 41 mm, une largeur de 8 mm, adapté aux applications compactes.
- Numéro de catalogue du fabricantK02508AR0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale272 kg
- Capacité de charge statique radiale372 kg
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729461281