Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre76 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK06008CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueK06008CP0 avec alésage de 60 mm, type ouvert droit, diamètre extérieur de 76 mm et largeur de 8 mm pour les tâches d’automatisation moyennes.
- Numéro de catalogue du fabricantK06008CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale384 lbf
- Capacité de charge statique radiale656 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729461472