Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre150 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre166 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.44 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK15008CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type d’alésage droit avec un diamètre d’alésage de 150 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 166 mm et une largeur globale de 8 mm dans les roulements à billes à section mince.
- Numéro de catalogue du fabricantK15008CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale638 lbf
- Capacité de charge statique radiale1565 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729462240