Motion
VFR4540-5DZ-03

SMC CORP OF AMERICA
VFR4540-5DZ-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle sans branchement, 5 ports, 3 (centre de pression) position
N° D’ARTICLE MI02964909
N° MFRVFR4540-5DZ-03
Prix231.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR4540-5DZ-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle sans branchement, 5 ports, 3 (centre de pression) position
N° D’ARTICLE MI02964909
N° MFRVFR4540-5DZ-03
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
Prix231.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR4540-5DZ-03 VANNE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon