Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3740 po
- Anneau extérieur Largeur0.7520 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale1.3740 po
- Poids0.48 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590045310
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1610 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieSER
- CUP_NON1200106973317