Motion
12IEEX4

LIFT-ALL
12IEEX4

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 1/2 PO X 4 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI02966649
N° MFR12IEEX4
Prix36.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
12IEEX4

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 1/2 PO X 4 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI02966649
N° MFR12IEEX4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    13.3 tonnes
  • Diamètre
    1/2 po
  • Taille des yeux
    2-3/4 x 1-1/2 po, 4-3/8 x 2-3/8 po, 6 x 2-1/4 po, 8 x 4 po (standard)
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1/2 (Coin coulissant) dans
  • Diamètre nominal
    1/2 po
  • Longueur totale
    4 pi
  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    5.1 tonnes
  • Poids
    3.54 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    10200 lb
  • Capacité du collier
    3800 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • De base
    Noyau de câble métallique indépendant (IWRC)
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de matériel
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids du crochet
    3 tonnes
  • Numéro CUP du fabricant
    697886271886
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Classe de corde
    6 x 19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    1.9 tonnes
  • Type d’élingue
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    2.5 tonnes
  • Normes respectées
    OSHA
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    10000 lb
  • CUP_NON
    697886271886
  • Capacité verticale 90
    5000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
12IEEX4 1/2 PO X4 PI 2.5 TONNES VERTICALES
  • 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

You May Also Like