Motion
2788
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.5000 po DI, 1.0100 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02967310
N° MFR2788
Prix40.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.5000 po DI, 1.0100 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02967310
N° MFR2788

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Cône Largeur  
    1.0100 po
  • Rayon du filet
    0.14 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    52100 Acier au chrome de qualité roulement
  • Matériau de la cage
    Acier doux estampé et formé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590002474
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • CUP_NON
    1200106969723

Aperçu

Description du fabricant
2788 CÔNE