Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale29 mm
- Longueur totale42 mm
- Largeur totale29 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po223.4 lbf
- Force de poussée à 100 lb/po231.2 lbf
- Taille de la tige#8-32
- Taille de la tige / FiletageNo 8-32 UNC femelle
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+10.15 psi
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnement+10.15 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +160 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+217 psi
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardUNC
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ2
- Normes respectéesClasse JIS 2
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
- Capacité d’interrupteur automatique