Motion
9H 1 3/8
Moyeu de couplage de manchon - Taille 9, 1.3750 po Alésage, Alésage à la taille, Acier
N° D’ARTICLE MI02968875
N° MFR9H 1 3/8
Prix174.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu de couplage de manchon - Taille 9, 1.3750 po Alésage, Alésage à la taille, Acier
N° D’ARTICLE MI02968875
N° MFR9H 1 3/8
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
Prix174.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    6 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3 po
  • Code de taille de raccord
    9
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.96875 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.017 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.028 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277905
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadraflex
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    H
  • Capacité de couple
    7200 po
  • CUP_NON
    697950277905

Aperçu

Description du fabricant
9H 1 3/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H

You May Also Like

Les clients ont également acheté