Motion
1911L
Gants en cuir à paume double avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de vache, doublure en coton, blanc
N° D’ARTICLE MI02971102
N° MFR1911L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir à paume double avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de vache, doublure en coton, blanc
N° D’ARTICLE MI02971102
N° MFR1911L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
1911L PALMIER DOUBLE EN KEVLAR BULLSEYE COUSU 2.75
  • Cuir de première qualité fendu sur le côté
  • Motif Gunn en vedette
  • Sécurité caoutchoutée durable et manchettes
  • Cousu avec du fil Dupont Kevlar® super résistant et résistant à la chaleur
  • Applications : Exigences robustes et robustes, telles que la construction de câbles, l’agriculture, la fonderie, les opérations de marteau-piqueur, les travaux de fer et d’acier, les opérations de bûcheron et de machinerie, l’exploitation minière, le raccord de tuyau, la réarmature, la manutention de corde et l’estampage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon