Motion
PCM 283225 M

SKF
PCM 283225 M

Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 28 mm, longueur de 32 mm, matériau POM
N° D’ARTICLE MI02971651
N° MFRPCM 283225 M
Prix22.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 283225 M

Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 28 mm, longueur de 32 mm, matériau POM
N° D’ARTICLE MI02971651
N° MFRPCM 283225 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    POM
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316571376219

Aperçu

Description du fabricant
PCM283225M DOUILLE