Motion
5V1259

TB WOODS
5V1259

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 12.5 po, 9 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02972809
N° MFR5V1259
Prix1,574.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5V1259

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 12.5 po, 9 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02972809
N° MFR5V1259
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
Votre prix1,574.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 3-15/16 po
  • Visage Largeur  
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.5000 po
  • Diamètre du pas
    12.5 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672061438
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    9
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    698672061438

Aperçu

Description du fabricant
5V12.5X9-F ULTRA-V SHV