Motion
50 MAILLON DE CONN COTT

TSUBAKI (UST)
50 COTT CONN LINK

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02972810
N° MFR50 COTT CONN LINK
Prix4.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50 COTT CONN LINK

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02972810
N° MFR50 COTT CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.880 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039171849

Aperçu

Description du fabricant
50 LIEN CONN CUTTE