Motion
WTH3S223E

LINK-BELT
WTH3S223E

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02974059
N° MFRWTH3S223E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
WTH3S223E

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02974059
N° MFRWTH3S223E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1 3/16 po
  • Hauteur totale
    1.8800 po
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Code de taille
    207
  • Fente Espacement  
    3.5000 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Style de bout d'îlot
    Y2236N
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Nylon
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord MOBIL FM222 DE QUALITÉ ALIMENTAIRE H1Lubrication
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WTH3S223E
  • Numéro CUP du fabricant
    662327482930
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Température maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    WTH3S200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0383 Hz

Aperçu

Description du fabricant
WTH3S223E UNITÉ T-U WTH3-S223E
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge à fente large centrale en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier enduit de nylon