Motion
MBL 28

SKF
MBL 28

Rondelle de blocage de roulement de la série MBL - DI 140 mm, D.E. 172 mm, diamètre de face 155 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02977263
N° MFRMBL 28
Prix173.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
MBL 28

Rondelle de blocage de roulement de la série MBL - DI 140 mm, D.E. 172 mm, diamètre de face 155 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02977263
N° MFRMBL 28
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
Prix173.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Visage Diamètre  
    155 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KML 28
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MBL
  • CUP_NON
    7316571081526

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE MBL 28