Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre du moyeu4.2660 po
- Projection du concentrateur0.9219 po
- Extérieur Diamètre6.9140 po
- Diamètre du pas6.3924 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Poids8.76 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Numéro CUP du fabricant662289988259
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents20
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289988259