Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1700 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant525
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal8861 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC213TC
- Ratio15:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition18-1/4 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition16-5/8 po
- Poids160.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=15/1|FS=213TC
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-65192
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798056760
- Puissance d’entrée maximale19.200 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série520
- StyleA
- CUP_NON662798056760
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre