Motion
RSQA40-20BD
Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI02982772
N° MFRRSQA40-20BD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI02982772
N° MFRRSQA40-20BD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    67 mm
  • Longueur totale
    192.5 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Réglage du montage
    Montage fixe
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Mécanisme de verrouillage
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de construction de tige
    Type de levier
  • Matériau du rouleau
    Résine

Aperçu

Description du fabricant
RSQA40-20BD CYLINDRE

Les clients ont également acheté