Motion
20-527
N° D’ARTICLE MI02984955
N° MFR20-527
Prix43.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02984955
N° MFR20-527

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    20 po
  • Longueur totale
    24-1/4 po
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Style de poignée
    PP, poignée en caoutchouc texturé
  • Comprend
    Protection en plastique
  • Lame simple ou double face
    Lame à un seul côté
  • Les dents peuvent être réaffûtées
    Les dents ne peuvent pas être réaffûtées
  • Tpi
    11
  • CUP_NON
    076174205275

Aperçu

Description du fabricant
20-527 SAW 20" SHARPTOOTH