Motion
J1222HASD

PROTO TOOLS
J1222HASD

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 11/16 po, taille d’ouverture de clé : 11/16 po, 10-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02985115
N° MFRJ1222HASD
Prix26.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1222HASD

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 11/16 po, taille d’ouverture de clé : 11/16 po, 10-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02985115
N° MFRJ1222HASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    7/16 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-1/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    11/16 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    5/16 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-29/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    11/16 po
  • Global Longueur  
    10-1/4 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073411

Aperçu

Description du fabricant
J1222HASD WR COMB 11/16 6 PT