Motion
J6063C
Clé dynamométrique – micromètre, prise3/8 po, 3.3 à 16.7 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02985168
N° MFRJ6063C
Prix303.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique – micromètre, prise3/8 po, 3.3 à 16.7 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02985168
N° MFRJ6063C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix303.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    11-45/64 po
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    1 po
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    3.3 à 16.7 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    39.6 à 200.4 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    4.5 à 22.7 N-m
  • CUP_NON
    662679136062
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
J6063C TW 3/8DR 40-200 INLBS