Motion
16XL037-3FA3
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, 0.2500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02985327
N° MFR16XL037-3FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, 0.2500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02985327
N° MFR16XL037-3FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057622456
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    16
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057622456

Aperçu

Description du fabricant
16XL037-3FA3 1/4'' BORE ALUMINUM