Motion
UCFB204
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02985855
N° MFRUCFB204
Prix61.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02985855
N° MFRUCFB204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre du moyeu
    63.5 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    31 mm
  • Désactivation de l’unité
    34.1 mm
  • Espacement vertical des boulons
    22.2 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    UC204
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFB200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250321094

Aperçu

Description du fabricant
UCFB204 20MM FLG 3-BOLT