Motion
J07655
Adaptateur - 1 po, entraînement 3/4 po, longueur 2-1/2 po, adaptateur
N° D’ARTICLE MI02987979
N° MFRJ07655
Prix32.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur - 1 po, entraînement 3/4 po, longueur 2-1/2 po, adaptateur
N° D’ARTICLE MI02987979
N° MFRJ07655

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po, 3/4 po
  • Longueur/diamètre
    2-1/2 po
  • Poids
    0.89 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    662679005177
  • CUP_NON
    662679361280

Aperçu

Description du fabricant
J07655 ADAPTATEUR 3/4" F X 1" M IMPACT
  • Utiliser des adaptateurs pour augmenter ou diminuer la taille des extrémités du variateur
  • Ne pas utiliser d’adaptateurs manuels avec des outils électriques
  • Ne serrez pas trop les petites douilles lorsque vous les utilisez avec des adaptateurs sur de grands outils d’entraînement