Motion
LST4-48 24x132

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST4-48 24x132

Table élévatrice électrique à ciseaux en tandem – capacité de 4000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 8.00 x 56.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI02988415
N° MFRLST4-48 24x132
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST4-48 24x132

Table élévatrice électrique à ciseaux en tandem – capacité de 4000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 8.00 x 56.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI02988415
N° MFRLST4-48 24x132
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    8.00 x 56.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    8.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    48 x 168 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    56.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    18 s
  • Type de levage
    Tandem
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 132.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LST4-48 24" X 132" PLATFORM & BASE