Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emboutT30
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de la tige5/16 po
Détails
- Style de pointe de mècheTorx
- À deux extrémitésÀ extrémité unique
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant662679005733
- Nombre de bits inclus1
- Type de tigeHexagonales
- InviolableNon inviolable
- CUP_NON662679562212