Motion
54-028
N° D’ARTICLE MI02989998
N° MFR54-028
Prix52.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02989998
N° MFR54-028
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
Prix52.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bord de coupe
    1-47/64 po
  • Diamètre de la face du marteau
    1-15/32 po
  • Longueur de tête
    6-1/4 po
  • Poids de la tête
    15 lb
  • Longueur totale
    12-3/4 po
  • Poids
    2.18 lb

Détails

  • Style fessier
    Marteau
  • Style de face de marteau
    Damier
  • Style de poignée
    Acier avec prise confortable
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Embout simple ou double
    Mèche simple
  • CUP_NON
    076174540284
  • Résistance aux vibrations
    Anti-vibration

Aperçu

Description du fabricant
54-028 MARTEAU À BARDEAUX ANTIVIBE