Motion
UC309
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 57 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02990505
N° MFRUC309
Prix188.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 57 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02990505
N° MFRUC309

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix188.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    57 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    57 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5250 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC300
  • CUP_NON
    0808250163069

Aperçu

Description du fabricant
UC309 45MM VIS DE RÉGLAGE BRG