Motion
C01200141000M

AS RAYMOND
C01200141000M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1200 po DE, 1.0000 po Longueur, 0.0140 po Taille du fil, 2.5000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI02991703
N° MFRC01200141000M
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200141000M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1200 po DE, 1.0000 po Longueur, 0.0140 po Taille du fil, 2.5000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI02991703
N° MFRC01200141000M
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.0004 lb
  • Taille du fil
    0.0140 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200141000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.5000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0120-014-1000M PRINTEMPS