Motion
KSR15-B0-08-10-16-08

INA (SCHAEFFLER)
KSR15-B0-08-10-16-08

Pignon de chaîne de galet tendeur - 1 toron, alésage de 15 mm, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02991796
N° MFRKSR15-B0-08-10-16-08
Prix123.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KSR15-B0-08-10-16-08

Pignon de chaîne de galet tendeur - 1 toron, alésage de 15 mm, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02991796
N° MFRKSR15-B0-08-10-16-08
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
Prix123.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70.5 mm
  • Pas  
    0.5000 po
  • Largeur de la dent
    7 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de chaîne
    40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802789676
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4012802789676

Aperçu

Description du fabricant
KSR15-B0-08-10-16-08