Motion
1616 DCTN
Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02992909
N° MFR1616 DCTN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02992909
N° MFR1616 DCTN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1616 DCTN AVEC MICROPOLY BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 1616 DCTN est un roulement à billes de précision de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1616 DCTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
1616 DCTN AVEC MICROPOLY BRG