Motion
GEZ022ET-2RS
Roulement sphérique lisse - 1.3750 po de diamètre extérieur, 2.1875 po de diamètre extérieur, 1.1870 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI02993508
N° MFRGEZ022ET-2RS
Prix313.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.3750 po de diamètre extérieur, 2.1875 po de diamètre extérieur, 1.1870 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI02993508
N° MFRGEZ022ET-2RS
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
Votre prix313.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.4170 po
  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1870 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0310 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1875 po
  • Poids
    0.773 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    69688 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029026263

Aperçu

Description du fabricant
GEZ022ET-2RS SPHÉRIQUE BRG SIMPLE AVEC PTFE