Motion
HS5094-04X100

KURIYAMA OF AMERICA
HS5094-04X100

HS5094-04X100 PNEU-THANE de la série HS5094 de 0.395 po Diamètre extérieur et longueur assemblées de 100 pi Assemblage de tuyau d’outil pneumatique léger en polyuréthane renforcé avec limiteurs de courbure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI02993963
N° MFRHS5094-04X100
Prix218.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HS5094-04X100

HS5094-04X100 PNEU-THANE de la série HS5094 de 0.395 po Diamètre extérieur et longueur assemblées de 100 pi Assemblage de tuyau d’outil pneumatique léger en polyuréthane renforcé avec limiteurs de courbure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI02993963
N° MFRHS5094-04X100
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
Prix218.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensembles de tuyaux pneumatiques pour outils pneumatiques en polyuréthane renforcé léger (avec limiteurs de courbure en caoutchouc)
  • Couleur
    Rouge
  • Type de tuyau
    Flexible d'outil pneumatique à air en polyuréthane renforcé
  • Numéro CUP du fabricant
    822353107768
  • Types de produits
    Ensembles de tuyaux pneumatiques pour outils pneumatiques en polyuréthane renforcé léger PNEU-THANE de série HS5094 (avec limiteurs de courbure en caoutchouc)
  • Type
    Flexible d’outil pneumatique
  • CUP_NON
    822353107768
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE HS5094-04 X 100 PI