Motion
HNV 38-12SAE M

FASTER
HNV 38-12SAE M

Bouchon hydraulique - Matériau du corps en acier, soupape à champignon, ORB 1/2 po, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 4350 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02994113
N° MFRHNV 38-12SAE M
Prix13.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
HNV 38-12SAE M

Bouchon hydraulique - Matériau du corps en acier, soupape à champignon, ORB 1/2 po, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 4350 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02994113
N° MFRHNV 38-12SAE M
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
Prix13.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 à 16 EIG
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Forcer la connexion
    19.4 lb
  • Hexagonales
    0.8700 po | 22 mm
  • Taille hexagonale
    0.8700 po | 22 mm
  • Longueur
    1.7700 po | 45 mm
  • Taille
    0.3750 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    18857 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
  • Débit
    13.21 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 257 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.05070 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Plage de température
    -13 à 257 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4350 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HNV38-12SAE-M RACCORD