Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Hauteur totale1.56 po
- Longueur totale4.79 po
- Largeur totale1.56 po
- Accident vasculaire cérébral0.04 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Pression de fonctionnement maximale+250 psi
- Pression de fonctionnement minimale8 psi
- Type de montagePivot arrière
- Plage de pression de fonctionnement+8 à +250 psi
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F
- Action du pistonAction unique
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Type de tigeTige unique
- SérieNCM