Motion
R.-U. U-09FL
Adhésif polyuréthane Hysol - liquide, 50 ml, cartouche
N° D’ARTICLE MI02996483
N° MFRUK U-09FL
Prix48.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif polyuréthane Hysol - liquide, 50 ml, cartouche
N° D’ARTICLE MI02996483
N° MFRUK U-09FL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1.69 oz
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    1460 psi

Détails

  • Matériau adhésif
    Adhésif à l’uréthane
  • Application
    Résistant aux chocs, très pelable
  • Couleur
    Effacer
  • Couleur époxy
    Effacer
  • Séchage complet
    72 heures
  • Comp. matériel
    Verre, métal, plastique, polycarbonate
  • Rapport de mélange
    1:1
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Série
    U-09FL
  • CUP_NON
    079340294608
  • Temps de travail
    10 min

Aperçu

Description du fabricant
563159 29460 U-09FL HYSOL URÉTH ADH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté