Motion
160157-L
Vibrateur de bac V-20 - Acier, matériau de carrosserie en aluminium, couleur rouge, monophasé, 2 A, 115 V, 60 Hz, vitesse de vibration de 3600 VPM
N° D’ARTICLE MI02998939
N° MFR160157-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vibrateur de bac V-20 - Acier, matériau de carrosserie en aluminium, couleur rouge, monophasé, 2 A, 115 V, 60 Hz, vitesse de vibration de 3600 VPM
N° D’ARTICLE MI02998939
N° MFR160157-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.438 po
  • Pour l’épaisseur du mur
    1/16 po
  • Hauteur
    4.3125 po
  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    14 lb
  • Largeur
    5.125 po

Détails

  • Intensité
    2 A
  • Matériau du corps
    Acier, aluminium
  • Motif de boulon
    9.25 po
  • Couleur
    Rouge
  • Contrôleur facultatif requis
    Requis
  • Connexion électrique
    18-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
  • Fréquence
    60 Hz
  • Option de fréquence
    3600 VPM
  • Type d’impact
    Amorti
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Phase
    1
  • Contrôle typique
    7200-006-A
  • Vitesse de vibration
    3600 VPM
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
V-20 115/60 (160157-L) VIBRATEUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté