Motion
1-1/2X100 ALIMENTS XTRME 250SD GRIS

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FOOD XTRME 250SD GRY

Flexible industriel Food Master® Xtreme 250SD CR - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de flexible pour aliments et boissons, matériau de tube en caoutchouc synthétique, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02998950
N° MFR1-1/2X100 FOOD XTRME 250SD GRY
Prix59.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FOOD XTRME 250SD GRY

Flexible industriel Food Master® Xtreme 250SD CR - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de flexible pour aliments et boissons, matériau de tube en caoutchouc synthétique, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02998950
N° MFR1-1/2X100 FOOD XTRME 250SD GRY
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
Votre prix59.15 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.90 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.07 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de lait, de jus, de bière, de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA. Convient également à de nombreux produits secs en vrac par aspiration, pneumatique ou par gravité lorsqu’un tuyau sanitaire est requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice monofilament résilient
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Désinfectant pour le santitron de type s (type S)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053643510
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    230 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 230 °F
  • Résistance physique
    Écraser, froisser
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice monofilament
  • Normes respectées
    FDA, USDA
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Bière, cosmétiques, produits secs en vrac (par aspiration/pneumatique/gravité), jus, lait, produits pharmaceutiques, boissons gazeuses, produits à base d’eau
  • CUP_NON
    072053643510
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 FOOD MASTER XTREME 250SD CR
  • Recommandé pour le lait, les jus, les boissons gazeuses, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques ou les produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA
  • Convient également à de nombreux produits secs en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tuyau sanitaire est requis
  • Plage de température de -40°F à 230°F (-40°C à 110°C) service continu
  • Tube Sanitron®, tube blanc
  • Textile synthétique à haute résistance avec renforcement par filaments conducteurs d’électricité statique
  • Hélice de monofilament résiliente pour une résistance à l’écrasement et aux plis
  • Type P (EPDM), blanc ou gris avec couverture à rayures bourgogne
  • Raccords de qualité alimentaire requis
  • Étiquette de transfert continu, exemple : Gates Food and Beverage Master® Conforme aux normes FDA, 3A et USDA 250 PSI WP (1.72MPa)
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conforme aux normes FDA, 3A-Class 3 Food and Beverage Hose Food et USDA
  • PSI maximum 250, aspiration 30.0 po Hg
  • L’emballage standard est de longueur 100’ enroulé et enveloppé dans du polyéthylène