Motion
ER-208X

SEALMASTER
ER-208X

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 40 mm, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02999790
N° MFRER-208X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ER-208X

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 40 mm, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02999790
N° MFRER-208X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9375 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4063 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    4150 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    662461345931

Aperçu

Description du fabricant
ER-208X BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon