Motion
L-600 1.125 MONTAGE PILOTE ULTR LCO

NEXEN GROUP
L-600 1.125 PILOT MOUNT ULTR LCO

Embrayage à friction - 1.1250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI03002305
N° MFRL-600 1.125 PILOT MOUNT ULTR LCO
Prix1,329.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
L-600 1.125 PILOT MOUNT ULTR LCO

Embrayage à friction - 1.1250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI03002305
N° MFRL-600 1.125 PILOT MOUNT ULTR LCO
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
Prix1,329.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    16.80 hp
  • Inertie du variateur
    27.47 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.75 hp
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
  • Diamètre total
    6.06 po
  • Longueur totale
    5.56 po
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    16.75 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayages légers refroidis à l’air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Parement spécial à très faible coefficient pour réduire le couple de sortie, un fonctionnement plus fluide à bas régime différentiel et une très longue durée de vie. Peut être configuré comme un frein d'embrayage avec disque et étrier répertoriés sous accessoires dans la colonne de gauche.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1573 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.855 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.327 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Bleu
  • Zone efficace face à l'embrayage
    18.62 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient ultra-faible
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    60000 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.060
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    126 po
  • Modèle
    L-600
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 3.500 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    16.13 lb/po2
  • CUP_NON
    662284268523

Aperçu

Description du fabricant
805299 L-600 1.125, MONTAGE SUR PILOTE, U

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté