Motion
827579
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série T-1000, les freins de la série S-1000, la façade de frein à très faible coefficient, le code de couleur bleu de la bordure de frein, la durée de vie de la face de frein 8288 kW/h
N° D’ARTICLE MI03002424
N° MFR827579
Prix497.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série T-1000, les freins de la série S-1000, la façade de frein à très faible coefficient, le code de couleur bleu de la bordure de frein, la durée de vie de la face de frein 8288 kW/h
N° D’ARTICLE MI03002424
N° MFR827579
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
Prix497.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à très faible coefficient offrent un couple de sortie beaucoup moins élevé et une durée de vie beaucoup plus longue. Recommandé pour les applications de glissement continu. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
  • Durée de vie approximative des freins
    8288 kW/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Bleu
  • Zone efficace face au frein
    326 cm2
  • Type de face de frein
    Coefficient ultra-faible
  • À utiliser avec la série
    Freins de série S-1000, freins de série T-1000
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284266383

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE REVÊTEMENT 827579 T/S-1000,METRI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté