Motion
T-450 QD TYPE « JA » PF

NEXEN GROUP
T-450 QD TYPE'JA' PF

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de bague QD, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini de peinture acrylique noire, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI03003077
N° MFRT-450 QD TYPE'JA' PF
Prix900.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
T-450 QD TYPE'JA' PF

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de bague QD, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini de peinture acrylique noire, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI03003077
N° MFRT-450 QD TYPE'JA' PF
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
Prix900.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    0.5000 po, 0.5000 à 1.0000 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 0.7500 po, 0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po
  • Diamètre total
    5.94 po
  • Longueur totale
    2.51 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La douille QD est requise et vendue séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, voir le support de goupille de couple sous les accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    230 hp/h
  • Style d’alésage
    Bague JA (0.5000 à 1.0000 po)
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.422 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.629 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    11.9 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    30000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    11.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.090
  • Type et portée de la bague
    Type JA - 0.5000 à 1.0000 po
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    817700
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.52 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    440 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    T-450
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    819900 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    4.74 lb/po2
  • CUP_NON
    662284263542

Aperçu

Description du fabricant
819005 T-450 QD TYPE « JA »,PF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté