Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Dessin 2D
- Type d’accessoire843600 (alésage vide du tambour K-Brake), 843601 (tambour K-Brake 1.500" sans K.W. NSB), 843602 (tambour K-Brake 1.500" NSB), 844000 (tambour K-Brake 1.000" sans K.W.), 844001 (tambour K-Brake 1.000" K.W.), 844002 (tambour K-Brake 1.625" K.W.), 843700 (support K)
- Durée de vie approximative des freins665 hp/h
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée12.566 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve6.283 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein1.6 po2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique de frein70000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein1.50 hp
- Série de freinsHaut à charnière 4K
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement845171
- Caractéristiques et avantages• Plaqué nickel
- FinitionPlaqué nickel
- FonctionArrêt, maintien, tension
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.0.50 hp
- Pression maximale80 psi
- Couple de freinage statique maximal1200 po
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Contrôle recommandé940011 (N.O. 3-Way), 940012 (N.F. 3-Way), 940017 (N.F. 3-Way 0-100 psi), 940021 (3 voies 5-100 psi)
- Inertie de l’arbre9.79 lb/po2
- CUP_NON662284263313
Aperçu
- Plaqué nickel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation